カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez7940」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
96税込106
1セット(5個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60質量(kg)1.8(電池パック装着時)打撃力(kN[kgf])約2[200]打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200保護等級IP56振動固定カム方式仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33振動3軸合成値(m/s2)9.8トラスコ品番422-9452
14.4V 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)14.4V 充電振動ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10[102]、低速:28[286]/【剛性体制締付トルク】高速:21.6[220]、低速:36[367]アズワン品番64-8512-44回転数(回/分)高速:200~1400、低速:70~400
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷