カテゴリ
- 制御機器(173)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- SMC(3,677)
- コガネイ(144)
- MAZDA(マツダ)(118)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- エスコ(64)
- RS PRO(62)
- KEMET(57)
- シグマ光機(52)
- メイキコウ(51)
- 黒田精工(48)
- CKD(45)
- 長野計器(43)
- ARCOL(OHMITE)(42)
- トヨタ(33)
- コーセル(32)
- SAMTEC(32)
- ハンマーキャスター(31)
- 東洋バルヴ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーン購入法適合(1)
「f-150」の検索結果
特価

コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,150μF,16V dc,16SEPF150M
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×5.5高さ(mm)5.5電圧(V)16dcシリーズSEPF寿命5000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リード間隔(mm)2.5
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷金属枠付。15A-125V AC。色ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-02
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)8日以内出荷Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-95
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1501V
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1503V
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
埋込ダブルコンセント(金属枠付き)
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21埋込ダブルコンセント(金属枠付き)です。同シリーズのプレートや取付枠と組み合わせて使用します。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7067-65
SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、150 K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-37
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.5 k Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7075-59
SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-44
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-76
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1501U
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-17
SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-39
SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-62
SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、150 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-60
SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、150、000 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7075-21
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-28
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.5 k Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-36
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.5 k Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7070-70
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7084-05
SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、150KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7073-49
Panasonic SMDレジスタ, 150000Ω, 0.1W ERJ3EKF1503V
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150000許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1501V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮し、15K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-18
SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7080-41
SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7067-61
SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-84
SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7072-93
SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7081-83
SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7080-70
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して15KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7071-25