Panasonic(パナソニック)
埋込ダブルコンセント(金属枠付き)
パナソニックコスモシリーズワイド21埋込ダブルコンセント(金属枠付き)です。同シリーズのプレートや取付枠と組み合わせて使用します。
形状
平刃タイプ
色
ベージュ
タイプ
金属枠
種類
埋込コンセント
極数
2P
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974938
WTF1502FK 10P
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意