カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(433)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • ホンダ(43)
  • トヨタ(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • SAMTEC(18)
  • NAKANO(17)
  • 三菱ふそう(16)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(16)
  • ヨドコウ(15)
  • CATEYE(キャットアイ)(15)
  • イトーキ(15)
  • マリンテック(15)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f130」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    コンセント個数3
  • ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
  • コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1303V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1303V

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)130定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • コスモワイド埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    チョコ種類埋込コンセントコンセント個数3
  • Panasonic SMDレジスタ, 1300Ω, 0.1W ERJ3EKF1301V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1300Ω, 0.1W ERJ3EKF1301V

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1300許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • Panasonic SMDレジスタ, 130Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1300V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 130Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1300V

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)130許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1303V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1303V

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)130定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F1301V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F1301V

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03抵抗(kΩ)1.3定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1302V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1302V

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)13定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    [ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
    用途自動車用バッテリー
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD R2 Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD R2

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)
    用途自動車用バッテリー
  • エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
    材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装仕様ガラリ防虫網付
  • エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
    材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装仕様耐塩害、ガラリ付
  • ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) Panasonic(パナソニック)

    ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕上アルマイト加工
  • 台所用換気扇 再生式フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 再生式フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    適合場所台所埋め込み寸法(mm)250角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター付属品再生式フィルター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.5マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)80スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)300寸法F(mm)130寸法D(mm)150寸法E(mm)132.5寸法B(mm)265寸法C(mm)312消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19寸法I(mm)89寸法J(mm)140寸法G(mm)240シャッター2枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ05。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:130pF●長さ:30mm●厚さ:5.5mm●寸法:7 x 5.5mm●バリスタ電圧:330Vアズワン品番65-7146-16