制御機器 (727) 空調・電設資材 (46) 電気材料 (26) 家電 (12) 建材・エクステリア (10) 照明 (7) メカニカル部品 (6) 電動工具 (3) バッテリー・電装 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) 洗剤・除去剤 (1) カー用品 (1) トラック輸送・安全用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック) (12件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 色 ブラック 寸法A(mm) 41.2 寸法B(mm) 53 寸法C(Φmm) 27 適合電線(mm2 ) 2・3.5
タフキャップ Panasonic(パナソニック) (29件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 結線方式 引締端子式 寸法A(mm) 49.5 寸法B(mm) 34 適合電線(mm2 ) 1.25・2
接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック) (10件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 適合電線(mm2 ) 0.75・1.25・2
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.1 寸法(mm) 18.1×9.3×12.6 高さ(mm) 12.6 奥行(mm) 9.3 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 1μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 12×21.5×26 高さ(mm) 21.5 奥行(mm) 12 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE(F) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプ スルーホール 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26.3 寸法(mm) 26.3×13.8×19.6 高さ(mm) 19.6 奥行(mm) 13.8 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5% Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×12.5×18.3 高さ(mm) 18.3 奥行(mm) 12.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 3.3μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 20
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×17.8×23.5 高さ(mm) 23.5 奥行(mm) 17.8 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 6.8μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 20
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5% Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 末端仕様:ラジアル 長さ(mm) 26 寸法(mm) 26 × 11.5 × 21 高さ(mm) 21 奥行(mm) 11.5 電圧(V) 100dc シリーズ ECQE(F) 許容差 ±5% 静電容量 10μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 22.5
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
色 ブラック 定格電圧(V) 125 耐熱性 100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 結線方式 巻締端子式 強度 【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V) 1250 1分間
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5% Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 末端仕様:ラジアル 長さ(mm) 31 寸法(mm) 31×15.9×25.8 高さ(mm) 25.8 奥行(mm) 15.9 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE(F) 許容差 ±5% 静電容量 10μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプ スルーホール 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 27.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×14.8×20.6 高さ(mm) 20.6 奥行(mm) 14.8 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 20
一般換気扇 スタンダード Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm) 175角 仕様 スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg) 1.6 方式 連動式 消費電力(W)(50/60Hz) 15.5/17.0 シャッター 連続式、3 換気風量(m3 /h) 290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 34.0/36.5
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.8 寸法(mm) 18.8×12.8×17.9 高さ(mm) 17.9 奥行(mm) 12.8 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 2.2μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 15
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,3.9μF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26.3 寸法(mm) 26.3×12.6×18.4 高さ(mm) 18.4 奥行(mm) 12.6 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 3.9μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 22.5
径違ニップル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄 種類 薄鋼電線管用 表面処理 亜鉛アルミ複合被膜処理
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種別 コンセント 形状 引掛タイプ 色 ブラック 種類 引掛埋込コンセント 定格電圧(V) 250 コンセント形状 (引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V 定格電流(A) 30
キャップ 3P Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250
業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
径違ニップル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 質量(kg) 0.024 種類 薄鋼電線管用 呼び C25-C19 寸法A(mm) 28 寸法B(mm) 15 寸法C(mm) 4
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 翌々日出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 フリーボックス 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 寸法A(mm) 有効深さ:76 寸法B(mm) 有効深さ:57 板厚(mm) 12 入数 1台 外形寸法縦(mm) 350 外形深さ(mm) 100
3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種別 キャップ 形状 平刃 色 ミルキーホワイト 種類 キャップ 定格電圧(V) 250 コンセント形状 3P 定格電流(A) 30 プラグ形状 3P 30A 250V
フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:3.9μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:22.5mm●長さ:26.3mm●奥行き:12.6mm●高さ:18.4mm●寸法:26.3 x 12.6 x 18.4mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7210-03