カテゴリ

  • 照明(1)
    • 丸型蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • エコデバイス(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • オーツカ光学(2)
  • 東京メタル(1)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • NSK(日本精工)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 三菱電機(4)
  • アズワン(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • イスカル(1)
  • エレコム(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • サンドビック(1)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
口金
  • G10q(1)
G10q
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcl20」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
仕様天井直付型・壁直付型幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
関連キーワード
fcl20w特集