パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
丸管パルック20000Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
パルックL 昼光色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
快適な明るさ蛍光灯40形1本入り
パルック プレミアPanasonic(パナソニック)当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41
パルック プレミア ナチュラル色Panasonic(パナソニック)当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
パルック プレミア クール色Panasonic(パナソニック)当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
LED電球 防湿・防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)トランスランプ別売(E26)電圧(V)100材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)材質(グローブ)アクリル(乳白)防塵防水性能IP23 防湿取付方式直付形固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面