カテゴリ

  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • KTC(10)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • omron(オムロン)(41)
  • ParkerTAIYO(9)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • SMC(270)
  • エスコ(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • オザック精工(5)
  • オーツカ光学(8)
  • ホンダ(140)
  • 三洋工具(14)
  • 堀内機械(6)
  • 旭精工(11)
  • 東洋リントフリー(10)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd6」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    応答時間25μs光ファイバプラスチック
  • ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    10日以内出荷
    快適装備が満載のロングセラーモデル。
    用途お買い物、通勤通学等全長(mm)1875全幅(mm)580制御方式踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーターハンドル高さ(mm)1020~1065定格出力250W速度補助速度:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリー品番:NKY594B02(ブラック)、種類:リチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2ハンドル形状アップ形タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~895軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約59※1(アシストモード:「パワー」使用時)キャリア標準装備(クラス27)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)122.7バッテリー容量(Wh)404バッテリー質量(kg)約2.5
  • 防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    11日以内出荷
    快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
    用途防災用、構内移動用、日常用等全長(mm)1875全幅(mm)580照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)約29.2タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)パワー約59 オートマチック約70 ロング約107
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • ふとん乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    ふとん乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    【ナノイー搭載】ナノイー+温風で気になる枕のニオイも強力脱臭 【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。 【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
    仕様ナノイー搭載質量(kg)約3.3色シャンパンゴールド電圧(V)100安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)電源コード(m)1.9ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)445/460ホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)タイマー2時間(マイコン式)所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【枕脱臭】20分以上運転【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
  • ふとん乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    ふとん乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。 【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。 【あたためモード搭載】足もと5分であたため。寝付けない冬に、手軽な暖かさ。
    質量(kg)約3.2色ライトブラウン電圧(V)100安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)電源コード(m)1.9ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)445/460ホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)タイマー2時間(マイコン式)所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd