カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • バイク純正部品(139)
  • 制御機器(66)
  • 自動車純正部品(40)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 自転車部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 安全標識(14)
  • 医療(13)
  • オフィス家具(12)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 保管用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 完成車(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-6」の検索結果

847件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    ¥5,938~税込¥6,532~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 部品 電気ドリル FD6SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル FD6SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出
    使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
  • エステル帆布シート原反(長尺ロール) FD6 フナイ産業

    エステル帆布シート原反(長尺ロール) FD6

    フナイ産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1本
    3日以内出荷
    トラックシートとして使用される帆布のため引き裂き、耐候性等に優れ見た目もしっかりとしたシートです。野積み長期保管養生用に。
    用途物流、野積み、トラック荷台シート、荷物のカバーに色グリーン材質(本体)エステル、塩ビ長さ(m)50幅(m)約2.0
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • かんたん空気入れ クレトム

    かんたん空気入れ

    クレトム(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
    寸法(mm)55×55×275色ブラック
  • 消防標識(タテ型) つくし工房

    消防標識(タテ型)

    つくし工房(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)600×300取付方式穴4穴数4
  • エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文日付

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。
    材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材)文字種別欧文日付書体ゴシック体
  • 消防標識(ヨコ型) つくし工房

    消防標識(ヨコ型)

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)300×600取付方式穴4穴数4
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 赤外線水分計用アルミシート ケツト科学研究所

    赤外線水分計用アルミシート

    ケツト科学研究所(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(500枚)
    当日出荷
    高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • F見切(コの字) フクビ化学

    F見切(コの字)

    フクビ化学
    ¥569税込¥626
    1本
    3日以内出荷
    フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
    色シロ
  • 二酸化炭素消火設備標識 危険 ここには、二酸化炭素… つくし工房

    二酸化炭素消火設備標識 危険 ここには、二酸化炭素…

    つくし工房
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ樹脂複合板厚さ(mm)3縦(mm)270横(mm)480
  • 二酸化炭素消火設備標識 危険 ここは、隣室に設置された… つくし工房

    二酸化炭素消火設備標識 危険 ここは、隣室に設置された…

    つくし工房
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ樹脂複合板厚さ(mm)3縦(mm)200横(mm)300
  • パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    応答時間25μs光ファイバプラスチック
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • 二酸化炭素消火設備標識 この室は二酸化炭素消火設備が… つくし工房

    二酸化炭素消火設備標識 この室は二酸化炭素消火設備が…

    つくし工房
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ樹脂複合板厚さ(mm)3縦(mm)200横(mm)300
  • 二酸化炭素消火設備標識 危険DANGER(ピクト) つくし工房

    二酸化炭素消火設備標識 危険DANGER(ピクト)

    つくし工房
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ樹脂複合板厚さ(mm)3縦(mm)400横(mm)300
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • F見切 フクビ化学

    F見切

    フクビ化学
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
    色シロ
  • クリーンシューズカバー(クラス1000~10000) アズワン

    クリーンシューズカバー(クラス1000~10000)

    アズワン
    ¥3,425税込¥3,768
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    材質T35001(ポリエステル100%)色ホワイトグレードクラス1000~10000
  • オプション/フック_パンチングパネル用 山金工業

    オプション/フック_パンチングパネル用

    山金工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    山金工業製パンチングパネルにご使用頂けるフックです。工具類を引っ掛けて収納・保管することができます。
    用途工具類の収納・整理整頓に。
  • フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入 新北九州工業

    フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入

    新北九州工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
    材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約620×620使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • どうぶつのり 60g 不易糊工業(フエキ)

    どうぶつのり 60g

    不易糊工業(フエキ)
    ¥139税込¥153
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    専用スパナ(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
    材質/仕上鋼/クロメート
  • [LUXE]カート用 仕切板 ナビス(アズワン)

    [LUXE]カート用 仕切板

    ナビス(アズワン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質AS
  • リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FDシリーズ”

    Pizzato
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
  • どうぶつのりカラー 不易糊工業(フエキ)

    どうぶつのりカラー

    不易糊工業(フエキ)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(60g×5個)
    当日出荷
    ホルマリンは一切使用しておりません。 使いやすい広口容器。楽しくかわいいアニマルデザイン。 品質には影響はなく、のりに着色しています。 小物入れ・貯金箱にもなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • オートドレントラップ FD オリオン機械

    オートドレントラップ FD

    オリオン機械
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出します。
    用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • 赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所

    赤外線水分計 FDシリーズ

    ケツト科学研究所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
    付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター寸法(mm)222×360×196質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-59
  • [LUXE]カート用 仕切板セット ナビス(アズワン)

    [LUXE]カート用 仕切板セット

    ナビス(アズワン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    材質仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂
  • ラバーダクトプロテクター CHECKERS

    ラバーダクトプロテクター

    CHECKERS(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
  • FD-M313-6 SHIMANO(シマノ)

    FD-M313-6

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護構造IP67
  • ドライバーフック 大阪製罐

    ドライバーフック

    大阪製罐
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
    トラスコ品番136-2575材質スチール製許容荷重(kg)3高さ(mm)40奥行(mm)35間口(mm)300グリーン購入法適合
  • セキスイ エコダスター フタ(ペットボトル用) セキスイ

    セキスイ エコダスター フタ(ペットボトル用)

    セキスイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質再生ポリプロピレン色グリーン(G)外寸(mm)335×460×H210商品タイプフタEBM品番4998800
  • NSカウンター 生興

    NSカウンター

    生興
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    3日以内出荷から45日以内出荷
    シンプルでリーズナブルなカウンターになります。ハイカウンターやローカウンターに多彩なオプションもご用意しております。オフィスの受付・案内業務・来訪者対応をスムーズにするために設計された機能的なカウンターです。業務環境を整えたい企業に最適な、実用性とデザイン性を兼ね備えたカウンターです。
    用途オフィスの受付・案内業務・来訪者応対やバックヤードとフロントエリアの境界をつくりセキュリティとプライバシーを確保するのに最適です。グリーン購入法適合
  • <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応