カテゴリ
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(14)
- IKO(日本トムソン)(33)
- MAZDA(マツダ)(33)
- SMC(191)
- TDK(75)
- TDKラムダ(35)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- TOSTEM(LIXIL)(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(50)
- スバル(166)
- ピカコーポレイション(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- 不二空機(31)
- 修理(59)
- 富士インパルス(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fg-2」の検索結果

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個(2個)当日出荷長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100個)ほか103日以内出荷入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4