カテゴリ

  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(114)
  • SMC(44)
  • 工進(19)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • サトーパーツ(8)
  • 三菱電機(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ELPA(3)
  • PIAA(3)
  • アトムリビンテック(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • 日機装エイコー(3)
  • グランド印刷(3)
  • I-VALUE(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-40」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズPanasonic(パナソニック)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76
パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4Pセット内容30形×1本、40形×1本管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700外径(mm)(30形)225、(40形)373内径(mm)(30形)167、(40形)315適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
電球カテゴリ
関連カテゴリ