カテゴリ

  • 空調・電設資材(82)
  • 制御機器(14)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(157)
  • KALBAS(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(121)
  • SUS(エスユーエス)(67)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • ブロードウォッチ(49)
  • エスコ(38)
  • イマオコーポレーション(28)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(27)
  • VISHAY(24)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](19)
  • SIEMENS(18)
  • カクケイ(17)
  • 三菱電機(15)
  • リスパック(13)
  • オザック精工(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ParkerTAIYO(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk2」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
B級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用天井直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
欠品中
B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用壁直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218材質(本体)樹脂(クールホワイト)
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
通路誘導灯用適合表示板 Panasonic(パナソニック)通路誘導灯用適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
B級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー Panasonic(パナソニック)B級用コンパクト壁埋込リニューアルプレーPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類LED
避難口表示板矢印付両B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付両B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)305寸法D(mm)83寸法B(mm)240寸法C(mm)215
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)275寸法D(mm)83寸法B(mm)212寸法C(mm)185
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
種類避難口誘導灯用・B級・BH形(20A形)片面用・B級・BL形(20B形)片面用
通路表示板 両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)通路表示板 両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
欠品中
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
防災設備表示灯パネル 避難はしご Panasonic(パナソニック)防災設備表示灯パネル 避難はしごPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
LED誘導灯 標示灯パネル Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 標示灯パネルPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質パネル/アクリル(ホワイト)文字色ブラック適合器具FA20380、FA20390電球の種類LED
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル 消火器Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル AEDPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
B級用従来形壁埋込型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用従来形壁埋込型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
防災設備表示灯パネル 避難器具 Panasonic(パナソニック)防災設備表示灯パネル 避難器具Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
LED誘導灯 取付ボックス Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 取付ボックスPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
電球の種類LED
LEDスクエア□470直付本体 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□470直付本体Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
LEDスクエア□400直付本体 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□400直付本体Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LEDスクエア□350埋込本体 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□350埋込本体Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セットほか
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEVFK2A331M Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEVFK2A331MPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
5日以内出荷
仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命5000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEVFK2A101M Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEVFK2A101MPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
5日以内出荷
仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)793最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵