カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(80)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- CKD(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- KALBAS(15)
- Meltec(大自工業)(7)
- ParkerTAIYO(14)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](16)
- アトムリビンテック(6)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(4)
- オザック精工(16)
- カクケイ(5)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(6)
- フジックス[縫製用品](5)
- ブロードウォッチ(24)
- レイ・アウト(21)
- 標識STATION(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(30)
「fk3」の検索結果

ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)438寸法D(mm)83寸法B(mm)360寸法C(mm)335
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)360寸法D(mm)83寸法B(mm)290寸法C(mm)265
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。材質(本体)亜鉛鋼板タイプ□450ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷から33日以内出荷演色指数(Ra)83
LED□570直付下面開放点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷適合本体NNFK36020材質カバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4530明るさFHP32形×3灯節電タイプ演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED□570直付下面開放点灯部白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷タイプ□570色温度(K)4000光源色白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
□450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)46エネルギー消費効率(Lm/W)141.3光束(Lm)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LED□570直付格子タイプ点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷タイプ□570色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED□450埋込格子タイプ点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷タイプ□450色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)120調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100~242器具・セット器具のみ演色指数(Ra)83調光の可否×
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242枠の色黒ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放点灯部白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から32日以内出荷色温度(K)4000光源色白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED□450埋込下面開放点灯部温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から32日以内出荷タイプ□450色温度(K)3500光源色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷LED□450埋込プリズム点灯部昼白色定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開点灯部Pi調昼白
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □450 パネルのみ 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)(器具)450調光の可否不可(出力固定型)エコロジー商品省エネ