カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「fl4-35」の検索結果

天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)4030トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3060トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3220トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)113光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3030トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3780トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3700トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3220トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3430トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)2960トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83