カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(112)
  • スバル(57)
  • SIEMENS(28)
  • ホンダ(20)
  • RS PRO(16)
  • CKD(15)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • 日機(10)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • ATHENA(アテナ)(7)
  • 京セラ(6)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • 日動工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl50」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)2640トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • sB 高光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.1入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3270使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)2780トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3300トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • sB 高光束 L900 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)136設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3260使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.6入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3350使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3470トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • sB 高光束 L900 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)139.5設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.8入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.4定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64取付け方法木ネジ専用エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3600 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • sB 高光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)154.3入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3550使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)84質量(kg)2.9材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)2800トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)84質量(kg)2.9材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)2770トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井半埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3260トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)84質量(kg)2.9材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)128.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)2950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井半埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3180トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井半埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L900タイプ LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L900タイプ LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    32日以内出荷
    長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.3タイプ天井半埋込型、L900タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)26.4色温度(K)6500~2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED調色光束(Lm)3520トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光の可否調光範囲約1%~100%調色の可否演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)2550トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L900タイプ LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L900タイプ LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    32日以内出荷
    長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.8タイプ天井埋込型、L900タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)26.4色温度(K)6500~2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED調色光束(Lm)2820トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光の可否調光範囲約1%~100%調色の可否演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)62質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)113.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)2610トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)921幅(mm)84質量(kg)2.9材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)2710トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • sB 高光束 L900 黒 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    33日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.4定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット) NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64取付け方法木ネジ取付専用エネルギー消費効率(Lm/W)130.6(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3450 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
照明器具カテゴリ