天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
- 仕様
- セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
- 長さ(mm)
- 921
- 幅(mm)
- 62
- 質量(kg)
- 2.2
- 材質(本体)
- 鋼板(ホワイト)
- タイプ
- 天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ
- 電圧(V)
- 100242
- 消費電力(W)
- 23
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(カバー)
- ポリカーボネート(乳白)
- 安定器
- 定格出力型<約5100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 150.8
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- LED
- 昼白色
- 光束(Lm)
- 3470
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- 別売品番
- 【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※定格値は出荷時設定(拡散51度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























