カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- イスカル(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 古河電工パワーシステムズ(2)
- ワルター(2)
- オイレス工業(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 室本鉄工(1)
- 安全興業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 天野製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「fp38」の検索結果

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525