カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(8)
- バイク純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 日用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CKD(1)
- DNライティング(4)
- ELPA(3)
- KSフィルター(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズマ工業(1)
- イスカル(2)
- カワグレ(2)
- サンドビック(3)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- スバル(9)
- タンガロイ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- ホンダ(5)
- 室本鉄工(2)
- 桜井(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

万能ビシャク 柄付
矢崎化工(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140色ブラック質量(g)634容量(L)3.7柄長さ(mm)1200
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
オンダ製作所¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フレキシブルカッタ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150切断能力(mm)外径Φ38
伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥679税込¥7471本翌々日出荷持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ホワイト寸法(m)1.18~3パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
和風のぼり用伸縮式ポール
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791本翌々日出荷のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ブラウン寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
FL-N 3インチ
桜井¥22,980税込¥25,2781箱(2本)5日以内出荷画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。長さ(m)200白色度(%)83.5坪量(g/m2)64(PPC普通紙 FL-N 薄口)
FL389 フローリングワイパー F3段伸縮
アズマ工業¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷シートをセットし、軽く拭くだけでホコリや髪の毛をキャッチします。シートを差し込み口に押し込むだけで、簡単にセットできます。各社共通サイズ(約30×20cm)の使い捨てドライシート・ウェットシートが取り付けできます。壁・天井など、高い所や、ベッドの下や家具のすき間などのせまい所にも使用できます。柄は軽くて丈夫なアルミ製です。使用後はコンパクトに収納できる伸縮タイプ。また、使いやすい長さで調節できるので手元のお掃除などにも便利です。用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳などの拭き掃除に質量(g)約310材質(柄部)アルミ全長(cm)約58~108材質(ヘッド)ABS樹脂適合サイズ(cm)(シート・雑巾・クロス)約30×20拭き幅(cm)約27材質(パッド)EVA樹脂商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
普通紙FL-N FLシリーズ
桜井¥22,980税込¥25,2781箱(2本)5日以内出荷普通紙中性64g。白色度83.5%仕様●サイズ:841×200M●内径3インチ●スマキアズワン品番65-8282-42
ゴールドフレックスL(軽量型)
十川産業¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
SFL3型 ステンレス 45°エルボ SCS13(SUS304相当)
フジトク¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
書道ラージバッグ ストライプトート
あかしや¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷大容量!機能的で便利なバッグ!ファスナーでマチ幅調整、大きな墨液が固定できるベルト、前面ポケットなど、書道用品がらくらく入り、扱いやすい工夫がされています。用途書道バック付属品半紙ばさみ/中皿/筆置き色(ストライプトート)ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ストライプトート)420×75~120×260
LED間接器具
DNライティング¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
ユニボールゼント 単色 0.38mm UBN-ZFL-38
uni(三菱鉛筆)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。軸の素材には再生材を使用しています。方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.38色(軸)パーチホワイト![イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324830-250829-02.jpg)
イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース
PLUS(プラス)[文具]¥249税込¥2741パック(3個)3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。ライブやコンサートで獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる。イベントに携帯して持っていきやすいPPシート製の組立式ケース。組み立てるとそのまま保管できる透明な立方体で転がらない。中に構造体があって外からキレイに見えやすい。外から中身が確認できる透明仕様。仕切り付銀テープBOX(別売り)にそのまま保管できる材質ポリプロピレン(PP)色クリアー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時 35×35×35適合サイズ銀テープ収納数銀テープ/3本入数(個)3![イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324839-250829-02.jpg)
イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX
PLUS(プラス)[文具]¥899税込¥9891個3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。ライブで獲れた銀テープ・紙吹雪やグッズのフィギュア等をまとめて美しく保管できる。銀テープケースをそのまま収納できて保管しやすい。ケースに入れて保管するので箱を落としたりしても中身がバラバラになりにくい。最大24マスで銀テープケースを24個収納できる。仕切りの数を調整して銀テープ以外の落下物やグッズを一緒に収納できる。仕切り板同士意図せず外れにくい構造でバラバラになりにくい。インテリアになじみやすい本体色。蓋には外からも見えやすい透明窓付き。推し活以外の使い方:細かいパーツやフィギュアなどの収納にもお使いいただけます。材質ポリプロピレン(PP)色オフホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×162×43適合サイズ銀テープケース(別売り)収納数銀テープケース(別売り)最大24マス内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×153H38 / 37×37.5×37 (1マスあたり)
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド
サンドビック¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
ForLabs ストマッカー袋
Sanigen¥33,980税込¥37,3781ケース(20個×25枚)15日以内出荷利便性や衛生面を考慮した滅菌バックです。3重構造の立体的なフィルム素材で耐久性に優れています。メモスペースに必要な情報が記入できます。
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.8
ワルター¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番227-3152刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイト
サンドビック¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。用途端面溝入れ加工用。
グレーチング スチールスベリ止め固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-6
カワグレ¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-14
カワグレ¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。材質スチール荷重(t)14
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![SFLスイベル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482306-230202-02.jpg)




![イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324830-250829-02.jpg)
![イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324839-250829-02.jpg)