カテゴリ
- 住設機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- HAKKO(白光)(21)
- Axel(1)
- KNフジニッテイ(1)
- KSフィルター(1)
- KTC(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- コガネイ(2)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(3)
- 京セラ(9)
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「fr-301」の検索結果

アラウーノV配管セット 床排水リフォームタイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。グリーン購入法適合
New アラウーノV 手洗い付き
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。仕様用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セットタイプ手洗い付きシリーズNew アラウーノV構成便座別売排水方式床排水
New アラウーノV 手洗いなし
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。仕様用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット+リモコンタイプ手洗いなしシリーズNew アラウーノV構成便座別売排水方式床排水リモコンCH300S
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801セット欠品中陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式