カテゴリ

  • 制御機器(350)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 防災用品(40)
  • 住設機器(23)
  • 建築金物(11)
  • 電動工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • Altrider (アルトライダー)(297)
  • Kawasaki(1,477)
  • MAZDA(マツダ)(1,904)
  • RS PRO(497)
  • SMC(3,182)
  • YAGEO(1,092)
  • アサ電子工業(469)
  • イトーキ(744)
  • スバル(443)
  • トヨタ(5,047)
  • ニッサン(1,245)
  • ホンダ(50,067)
  • ミツビシ(2,136)
  • メディアカバーマーケット(362)
  • 三菱(1,214)
  • 三菱ふそう(6,555)
  • 大阪魂(292)
  • 日野自動車(402)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr」の検索結果

関連キーワード
485件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMBO-F FR Panasonic(パナソニック)

    COMBO-F FR

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱
    5日以内出荷
  • FR埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    FR埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    色グレー
  • コンボ-F FR用ポール Panasonic(パナソニック)

    コンボ-F FR用ポール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱
    5日以内出荷
    仕様コンボF用ポール材質アルミ形材本体質量(kg)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×159×6ポール高さ(mm)1590
  • FR定温式スポット型特種60℃ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR定温式スポット型特種60℃ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • FR小型光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー色グレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~7号
  • FR光電式スポット型感知器3種 Panasonic(パナソニック)

    FR光電式スポット型感知器3種

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR速結式感知器ベースコネクタなし Panasonic(パナソニック)

    FR速結式感知器ベースコネクタなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    仕様露出型、コネクタなし色グレー
  • COMBO ミドル FR 左開 Panasonic(パナソニック)

    COMBO ミドル FR 左開

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱
    5日以内出荷
  • COMBO ミドル FR 右開 Panasonic(パナソニック)

    COMBO ミドル FR 右開

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱
    5日以内出荷
  • COMBO スリム FR 右開 Panasonic(パナソニック)

    COMBO スリム FR 右開

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱
    5日以内出荷
  • COMBO スリム FR 左開 Panasonic(パナソニック)

    COMBO スリム FR 左開

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱
    5日以内出荷
  • FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • 感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ Panasonic(パナソニック)

    感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付材質天然ゴム、ステンレス質量(g)380使用温度範囲(℃)‐10~50
  • FR速結式ベース 埋込コネクタなし Panasonic(パナソニック)

    FR速結式ベース 埋込コネクタなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様埋込型、コネクタなし色グレー
  • FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック)

    FR P型1級発信機 埋込屋外型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色質量(g)115使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
  • FR P型1級発信機 埋込屋内型 Panasonic(パナソニック)

    FR P型1級発信機 埋込屋内型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト質量(g)110使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
  • コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    当日出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-39
  • コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    当日出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-22
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7140-24
  • コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-99
  • コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-11
  • リモコンフォルダー Panasonic(パナソニック)

    リモコンフォルダー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    適合本体CS-226DFE/CS-226DFL/CS-226DFR/CS-256DFE/CS-256DFL/CS-256DFR/CS-286DFE/CS-286DFL/CS-286DFR/CS-366DFE/CS-366DFL/CS-406DF2E/CS-406DFL2/CS-406DFR2/CS-566DF2E/CS-566DFL2/CS-566DFR2
  • コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7185-95
  • コンデンサ 3900μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3900μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:3900μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-45
  • コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-31
  • コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-28
  • コンデンサ 150μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 50V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-59
  • コンデンサ 3300μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6940-28
  • コンデンサ 820μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-7141-57
  • コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7139-92
  • コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:6000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6982-16
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-6957-50
  • コンデンサ 2700μF 16V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2700μF 16V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:2700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:3.19Aアズワン品番65-7058-82
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7108-98
  • コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-7142-47
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mAアズワン品番65-7190-37
  • コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:68μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:17 μAアズワン品番65-7194-65