カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • 神沢(1)
  • RELIEF(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-2tb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
コントロール部材 換気用風量コントローラー Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用風量コントローラーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック)レンジフード用スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20