電気材料 (39) 空調・電設資材 (16) 制御機器 (5) 照明 (5) 防災用品 (5) 住設機器 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
コスモシリーズワイド21 防気カバー Panasonic(パナソニック) (11件のレビュー) 当日出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃) ‐10~+40 適合プレート コスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
アドバンスシリーズ埋込防気カバー Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質 【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用条件 住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級 IP65 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質 【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用条件 住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
適合 床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用 カバー ポリエチレンシート(透明) サイズ Φ85 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用場所 屋内
アドバンスS埋込防気カバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合 組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702 使用温度範囲(℃) -10~+40 適合プレート Sプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 Sプレート対応配線器具
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 色 昼白色 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220/AC440 材質(ケース) プラスチック 保護等級 IP65 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
アドバンスシリーズ断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。
用途 1連用スイッチ・コンセントなど 適合プレート アドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
コスモシリーズワイド21 防気カバー 1連用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
コスモシリーズワイド21住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
用途 1連用スイッチ・コンセントなど 適合プレート アドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合 組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703 使用温度範囲(℃) -10~+40 適合プレート Sプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 Sプレート対応配線器具
Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合 組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701 使用温度範囲(℃) -10~+40 適合プレート Sプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 Sプレート対応配線器具
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック) 欠品中
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg) 3.3 色 電球色 電圧(V) 100/200 消費電力(W) 32.7 全光束(Lm) 4200 保護等級 IP65 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 128.4 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 色(本体) ミディアムグレーメタリック 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)