カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fy-08pd9」の検索結果
特価

パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
電源コード脱着式パイプファン
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利用途壁埋込形換気扇埋め込み寸法(mm)Φ100付属品電源コード電源(V)単相100
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付付属品速結端子質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合パイプ径(Φmm)Φ100色マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)105