カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- オーム電機(2)
- 高須産業(1)
「fy-17by2」の検索結果

天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から5日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から5日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1セット5日以内出荷鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
フィルター付換気扇
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26