カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(2)
  • 高須産業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 日本電興(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-17c6」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    33日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58開口面積(cm2)162
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP樹脂
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製仕様電源接続部/本体外部適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)質量(kg)1.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/-開口面積(cm2)162
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150仕様電源接続部/本体外部色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
    適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
空調/換気関連部品カテゴリ