カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fy-27b5」の検索結果

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
インテリア形換気扇 別売りルーバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から5日以内出荷お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。