天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
天埋換気扇 本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)当日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗