金属製換気扇 遠隔操作式Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5