カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 梱包用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(188)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • ラムマウント(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • サンワサプライ(4)
  • SONY(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • フジトク(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Metallico(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fz g2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)G2用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
G2用ショルダーケース。
ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用シリアルコネクターPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
アタッチメントオプション。シリアルコネクター。
質量(g)約43(本体)、約46(変換ケーブル)対応機種FZ-G2
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用ハンドストラップPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
ブラック
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン Panasonic(パナソニック)TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタンPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。
仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製 Panasonic(パナソニック)DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製仕様止めねじ本数:1本長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本質量(kg)0.17寸法L(mm)65呼びG22寸法D(mm)39.5防水保護等級IP65
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベースPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
92日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。
仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN質量(g)約910対応機種FZ-G2サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
対応機種FZ-G2
FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)FZ-G2用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
FZ-G2用保護フィルム。
対応機種FZ-G2
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14型バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUCore i5防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows Pro 11セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャーPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用ACPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
TOUGHBOOKFZ-G2N用バーコードリーダー Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-G2N用バーコードリーダーPanasonic(パナソニック)
56,500税込62,150
1個
欠品中
FZ-G2N用バーコードリーダー。
FZ-G2シリーズ用LANコネクター Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用LANコネクターPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
アタッチメントオプション。LANコネクター。
TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1個
欠品中
TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)。
適合機種FZ-G2Eシリーズ対応メディアmicroSDカード
FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポートPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
92日以内出荷
アタッチメントオプション。USBポート2.0(Type-A)ポート。
FZ-G2シリーズ用非接触ICカードリーダー Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用非接触ICカードリーダーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
92日以内出荷
アタッチメントオプション。非接触ICカードリーダー。
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G<E)Panasonic(パナソニック)
469,800税込516,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1210メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
FZ-G2シリーズ用バーコードリーダー Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用バーコードリーダーPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
アタッチメントオプション。バーコードリーダー。
対応コードCodabar (NW-7)、Code11、Code39、Code93、Code128、Discrete 2 of 5、JAN/EAN/UPC、GS1 Composite、GS1 DataBar(RSS) Expanded、GS1 DataBar(RSS) Limited、GS1 DataBar(RSS) Omni-Directional、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Chinese 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI、Bookland EAN、UCC Coupon Code、ISSN EAN、GS-1 128、ISBT 128、Trioptic Code 39、Code32、Inverse 1D、Aztec、Data Matrix、HanXin、MaxiCode、Micro PDF417、PDF417、QR Code、Aztec Inverse、Data Matrix Inverse、MicroQR、QR Inverse、Han Xin Inverse、Australian Post、BPO (British Post)、Dutch Post (KIX)、Intelligent Mail、Japan Post、Planet (US Planet)、Postnet (US Postnet)、UPU FICS Postal読取方式レーザー
FZ-G2シリーズ用スマートカードリーダー Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用スマートカードリーダーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
92日以内出荷
アタッチメントオプション。スマートカードリーダー。
FZ-G2シリーズ用サーマルカメラ Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用サーマルカメラPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
61日以内出荷
アタッチメントオプション。サーマルカメラ。