カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- NAKATAKI(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 三菱電機(1)
- RICOH(リコー)(1)
- BOLL(1)
- アイシン精機(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- SBS(1)
- j5 create(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gx-5m」の検索結果
特価

スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、キャブタイプケーブル5m付(電源プラグなし)、二重絶縁構造、スパイク取付型【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプスパイクタイプ保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83