カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- ホンダ(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- 理研計器(11)
- PGA(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NAKATAKI(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- KTC(3)
- CKD(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- M&M’S(3)
- 石川金属(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 精和産業(2)
- 中央精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gx-m」の検索結果

スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、キャブタイプケーブル5m付(電源プラグなし)、二重絶縁構造、スパイク取付型【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプスパイクタイプ保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット4日以内出荷タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入
Panasonic(パナソニック)¥519,800税込¥571,7801セット(3500個)7日以内出荷SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7062-13
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP GX寿命1000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.3