カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,533)
  • 制御機器(1,595)
  • 電気材料(305)
  • 家電(134)
  • 建材・エクステリア(88)
  • 電動工具(85)
  • 建築金物(67)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 安全用品(59)
  • 住設機器(45)
  • 防災用品(42)
  • 自転車部品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 完成車(24)
  • 介護用品(18)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 医療(12)
  • カー用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 日用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 理美容(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1,050)
  • BIGM(丸山製作所)(4,375)
  • IKO(日本トムソン)(3,737)
  • MAZDA(マツダ)(16,332)
  • SMC(32,807)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7,011)
  • イトーキ(4,712)
  • エスコ(6,269)
  • エレコム(2,996)
  • オカムラ(岡村製作所)(18,357)
  • スズキ(9,789)
  • トレード(5,477)
  • ニッサン(5,735)
  • ホンダ(5,801)
  • メディアカバーマーケット(28,608)
  • 三木プーリ(12,197)
  • 三菱電機(3,026)
  • 大阪魂(4,257)
  • 雅(6,911)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1,870)
  • グリーンマーク認定グリーンマーク認定(9)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1,270)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,223件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオマライト。H Panasonic(パナソニック)

    ネオマライト。H

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1台
    当日出荷
    換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。 手に優しく、ガンコな油汚れに最適。 無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
    容量(mL)300使用場所キッチン
  • アーキフレーム Hポール Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム Hポール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱
    5日以内出荷
    材質アルミ形材質量(kg)2.8色クールシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1400×30
  • アーキフレーム Hコンボコンパクト Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム Hコンボコンパクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    5日以内出荷
    仕様コンパクト取付タイプ
  • フルカラーネーム押釦B(片切)・H Panasonic(パナソニック)

    フルカラーネーム押釦B(片切)・H

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    色グレー
  • Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー・30H型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.1型30(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
  • システムリモコン送信器8H(別売用) Panasonic(パナソニック)

    システムリモコン送信器8H(別売用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)170幅(mm)48高さ(mm)28ランプ別売(E26)電球の種類LED電球(E26)用エコロジー商品省エネ
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • 多用途収納 トールユニット(H2070) W400 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 トールユニット(H2070) W400

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070
  • 多用途収納 ローユニット(H780) W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 ローユニット(H780) W800

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780棚板可動棚(木製)×1
  • 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 ローユニット(H780) W400

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780棚板可動棚(木製)×1
  • パナトラック H型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    パナトラック H型Sボックスフロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
  • 多用途収納 トールユニット(H2070) W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 トールユニット(H2070) W800

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    フレーム PM4H-Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
    仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • プロバリカン ER145P-H用替刃(ER9181) Panasonic(パナソニック)

    プロバリカン ER145P-H用替刃(ER9181)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 玄関子機 VL-VH575AL-H Panasonic(パナソニック)

    玄関子機 VL-VH575AL-H

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)約180電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W400 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W400

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400(380)×570棚板可動棚(木製)左右各1
  • フルカラー機器組込用プレート・2コ用・H Panasonic(パナソニック)

    フルカラー機器組込用プレート・2コ用・H

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    色グレー
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)50dc静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズFC Radial特性FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×1710
  • 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1200 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400(380)×570棚板可動棚(木製)左右各1
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×1710仕上樹脂化粧シート
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W800

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W800

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1
  • パワーチョークコイル 6.8 μH 6.7A Panasonic(パナソニック)

    パワーチョークコイル 6.8 μH 6.7A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:6.4mm●奥行き:4.8mmアズワン品番65-6929-49
  • 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • 玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • 玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • パワーチョークコイル 1.9 μH 29.8A Panasonic(パナソニック)

    パワーチョークコイル 1.9 μH 29.8A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mmアズワン品番65-6932-17