カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,505)
  • 制御機器(407)
  • 電気材料(331)
  • 家電(87)
  • 安全用品(62)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 電動工具(44)
  • 自転車部品(37)
  • 住設機器(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 防災用品(20)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • カー用品(12)
  • 医療(11)
  • 介護用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(679)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,215)
  • メディアカバーマーケット(27,595)
  • (6,911)
  • BIGM(丸山製作所)(4,376)
  • 大阪魂(4,226)
  • 三菱電機(2,936)
  • EBM(江部松商事)(2,469)
  • エスコ(2,466)
  • 理研計器(1,933)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • パール金属(1,857)
  • 山崎実業(1,794)
  • KITO(キトー)(1,609)
  • サンワサプライ(1,327)
  • TRUSCO(1,315)
  • omron(オムロン)(1,254)
  • カネ大白木屋(1,152)
  • アイリスオーヤマ(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,117)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,256)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h」の検索結果

3,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオマライト。H Panasonic(パナソニック)

    ネオマライト。H

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    449税込494
    1台
    欠品中
    換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。 手に優しく、ガンコな油汚れに最適。 無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
    容量(mL)300使用場所キッチン
  • フルカラーネーム押釦B(片切)・H Panasonic(パナソニック)

    フルカラーネーム押釦B(片切)・H

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グレー
  • システムリモコン送信器8H(別売用) Panasonic(パナソニック)

    システムリモコン送信器8H(別売用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)170幅(mm)48高さ(mm)28ランプ別売(E26)電球の種類LED電球(E26)用エコロジー商品省エネ
  • Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー・30H型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
  • 密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本) Panasonic(パナソニック)

    密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
    寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
  • パナトラック H型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    パナトラック H型Sボックスフロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • フルカラー機器組込用プレート・2コ用・H Panasonic(パナソニック)

    フルカラー機器組込用プレート・2コ用・H

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    グレー
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • アウトレット H型フロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    アウトレット H型フロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
    種別2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7H Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7H

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2270g/SIMスロット:なし
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    559,800税込615,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    699,800税込769,780
    1台
    8日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3400g/SIMスロット:なし
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    材質枠:アルミダイカスト取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)器具・セットセット品トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)95埋込高(mm)100調光の可否○(ライコン別売り)LED交換不可調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    <美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
    仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト。集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に。光が欲しいところだけ照らせる。テーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.08トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    パナソニック 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1X10BHD・F1X10BGD・F1X10HD・F1X10GD・F1D9HD・F1D9GD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ。直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H  HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)88.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07光束(Lm)1340光色電球色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H  HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07ビーム角度(°)18回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1本体LGD9200ランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
  • パネルカバーF PM4H-F用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーF PM4H-F用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
  • パネルカバーM PM4H-M用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーM PM4H-M用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
  • パネルカバーS PM4H-S用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーS PM4H-S用

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    17日以内出荷
  • 天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
  • パネルカバーW PM4H-W用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーW PM4H-W用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
  • パネルカバーA PM4H-A用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーA PM4H-A用

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    17日以内出荷
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    619,800税込681,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M)

    Panasonic(パナソニック)
    879,800税込967,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2740g/SIMスロット:なし
  • ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形穴径(Φmm)(埋込)Φ98電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル)

    Panasonic(パナソニック)
    539,800税込593,780
    1台
    欠品中
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3350g/SIMスロット:なし
    メモリー容量16ディスプレイ14使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135H(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)P-core:最大 4.60、E-core:最大3.60SSD512光学ドライブなし
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)117.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
...