カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,582)
  • 制御機器(1,627)
  • 電気材料(336)
  • 家電(124)
  • 電動工具(89)
  • 建材・エクステリア(86)
  • 建築金物(67)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 安全用品(63)
  • 防災用品(57)
  • 住設機器(45)
  • 自転車部品(37)
  • 完成車(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 介護用品(18)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 医療(13)
  • カー用品(12)
  • 日用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1,056)
  • SMC(32,802)
  • オカムラ(岡村製作所)(30,903)
  • メディアカバーマーケット(27,613)
  • MAZDA(マツダ)(16,341)
  • 三木プーリ(12,198)
  • スズキ(9,541)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7,011)
  • (6,911)
  • cotta(6,605)
  • エスコ(6,345)
  • トレード(5,922)
  • ニッサン(5,742)
  • ホンダ(5,024)
  • イトーキ(4,711)
  • BIGM(丸山製作所)(4,376)
  • 大阪魂(4,228)
  • IKO(日本トムソン)(3,750)
  • 三菱電機(3,073)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,831)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオマライト。H Panasonic(パナソニック)

    ネオマライト。H

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    449税込494
    1台
    欠品中
    換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。 手に優しく、ガンコな油汚れに最適。 無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
    容量(mL)300使用場所キッチン
  • アーキフレーム Hポール Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム Hポール

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1箱
    5日以内出荷
    材質アルミ形材質量(kg)2.8クールシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1400×30
  • フルカラーネーム押釦B(片切)・H Panasonic(パナソニック)

    フルカラーネーム押釦B(片切)・H

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グレー
  • アーキフレーム Hコンボコンパクト Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム Hコンボコンパクト

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    仕様コンパクト取付タイプ
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • システムリモコン送信器8H(別売用) Panasonic(パナソニック)

    システムリモコン送信器8H(別売用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)170幅(mm)48高さ(mm)28ランプ別売(E26)電球の種類LED電球(E26)用エコロジー商品省エネ
  • Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー・30H型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
  • 密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本) Panasonic(パナソニック)

    密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
    寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
  • 多用途収納 トールユニット(H2070) W400 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 トールユニット(H2070) W400

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070
  • 多用途収納 ローユニット(H780) W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 ローユニット(H780) W800

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780棚板可動棚(木製)×1
  • 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 ローユニット(H780) W400

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780棚板可動棚(木製)×1
  • パナトラック H型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    パナトラック H型Sボックスフロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
  • 多用途収納 トールユニット(H2070) W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 トールユニット(H2070) W800

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070
  • Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズFC Radial特性FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • プロバリカン ER145P-H用替刃(ER9181) Panasonic(パナソニック)

    プロバリカン ER145P-H用替刃(ER9181)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    フレーム PM4H-Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
    仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUHD1H100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUHD1H100

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W400 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W400

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400(380)×570棚板可動棚(木製)左右各1
  • フルカラー機器組込用プレート・2コ用・H Panasonic(パナソニック)

    フルカラー機器組込用プレート・2コ用・H

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    グレー
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)50dc静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×1710
  • 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1200 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1200

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400(380)×570棚板可動棚(木製)左右各1
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFC1H220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFC1H220

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFM1H560 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFM1H560

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命2000h静電容量56μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)405最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W800

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1
  • 多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W800 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W800

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
    用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1
  • 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
  • パワーチョークコイル 6.8 μH 6.7A Panasonic(パナソニック)

    パワーチョークコイル 6.8 μH 6.7A

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:6.4mm●奥行き:4.8mmアズワン品番65-6929-49
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×1710仕上樹脂化粧シート
  • 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
...