カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(340)
  • 住設機器(10)
  • 制御機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(468)
  • 三菱電機(368)
  • ホンダ(140)
  • KITO(キトー)(137)
  • CKD(124)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • エスコ(78)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • MURATA(村田製作所)(47)
  • TDK(45)
  • Festo(40)
  • 高須産業(30)
  • 山本電機製作所(28)
  • cotta(28)
  • 東芝キヤリア(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • ADVANTEC(18)
  • 空調服(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h50m」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • 気調システム 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEVFK1H681M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEVFK1H681M

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応
    適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • 浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    強制排気、自然給気の同時給排式
    仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    欠品中
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
  • 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)22/24色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)98(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
  • 水洗トイレ用換気扇 窓取付形 Panasonic(パナソニック)

    水洗トイレ用換気扇 窓取付形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
    仕様窓取付形、排気質量(kg)1.2スイッチ内蔵:引きひも式適合場所水洗トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5色(マンセル値)7.5YR8.9/0.7換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
  • パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.71スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
    仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    ハネ径(cm)13適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • 一般換気扇 スタンダード Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
    仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
  • 床下用換気扇 Panasonic(パナソニック)

    床下用換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様局所換気専用質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック)

    パイプファン(排気用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
    用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品プラグコード仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)1.08マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • 金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇 遠隔操作式

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    用途台所用仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85