カテゴリ
- 電気材料(47)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 防災用品(14)
- 防犯用品(3)
- 家電(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(278)
- THK(188)
- サンワサプライ(133)
- KHK(小原歯車工業)(131)
- ELPA(104)
- エスコ(82)
- TRUSCO(66)
- BAHCO(バーコ)(34)
- アイリスオーヤマ(32)
- リヒトラブ(26)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- HKT(24)
- 久冨勝(22)
- GAONA(ガオナ)(20)
- アインツ(20)
- SMC(17)
- オーム電機(16)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
グリーンマーク認定(16)
グリーン購入法適合(23)
「hk」の検索結果

コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ON/OFFリモコン2CH
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ネックライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
リモコン送信器
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。付属品リモコンボックス、単三乾電池2本仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
12mm角型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
テレビ用ワイヤレス送信機
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷幅(mm)44高さ(mm)16質量(g)22奥行(mm)69消費電力(W)0.5BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応