カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • SMC(67)
  • CKD(40)
  • エスコ(27)
  • ダイヤトレンド(25)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ELPA(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • ホンダ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • オーエッチ工業(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • 象印チェンブロック(6)
  • 三菱電機(6)
  • リヒトラブ(6)
  • 河村電器産業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk2」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エリアカットフード Panasonic(パナソニック)

    エリアカットフード

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    適合本体LGBC81022LE1、LGBC81032LE1、LGWC40003KLE1、LGWC40111Z他
  • ガーデンライト用ポール Panasonic(パナソニック)

    ガーデンライト用ポール

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミポール径(Φmm)53
  • エントランスライト用ポール Panasonic(パナソニック)

    エントランスライト用ポール

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • エントランスライトポール Panasonic(パナソニック)

    エントランスライトポール

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスポール径(Φmm)80色(本体)プラチナメタリック
  • 置台 Panasonic(パナソニック)

    置台

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    現地組み立て方式
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • スイッチレバー Panasonic(パナソニック)

    スイッチレバー

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    32日以内出荷
    適合本体HA8421C631、HA8421CEP、HA8421CL631、HA8421CLEP、HA8421631、HA8421EP、HA8421L631、HA8421LEP、HA9406C631
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ
    適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
    適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Bの組合せ
    適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別ガラス:乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ
    適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ
    適合地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ  埋込「入」「切」表示SW 両切20A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込「入」「切」表示SW 両切20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    マットグレー