カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(333)
- 建材・エクステリア(11)
- 住設機器(9)
- 制御機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電気材料(3)
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- SMC(1,610)
- 三菱電機(423)
- アズワン(215)
- BIGM(丸山製作所)(204)
- StarTech.com(202)
- 富士電機(141)
- omron(オムロン)(118)
- コーセル(103)
- RS PRO(97)
- ニッセイ(94)
- ATEN(80)
- JAPANNEXT(80)
- LINDY(65)
- 淀川電機製作所(63)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- HIOKI(日置電機)(54)
- エスコ(51)
- 象印チェンブロック(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hz003」の検索結果
特価

パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から7日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
浴室用換気扇 壁埋込形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台欠品中強制排気、自然給気の同時給排式仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から5日以内出荷仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
水洗トイレ用換気扇 窓取付形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能仕様窓取付形、排気質量(kg)1.2スイッチ内蔵:引きひも式適合場所水洗トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5色(マンセル値)7.5YR8.9/0.7換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
パイプファン人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.71スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
キッチンフード専用換気扇 金属製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
一般換気扇 スタンダード
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)22/24色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)98(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
パイプファン電気式高気密シャッター付
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品プラグコード仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)1.08色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン インテリアパネル形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台欠品中低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
パイプファン 200mm径タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電気式シャッター 壁面取付形仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14適合パイプ径(Φmm)200羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
一般換気扇 フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1色ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター付機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)