カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エレコム(10)
  • サンワサプライ(10)
  • TDK(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • STMicro(3)
  • アイネックス(3)
  • 日本アビオニクス(2)
  • INFINEON(1)
  • nexperia(1)
  • TRENDnet(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ieee1394 usb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズパナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FAPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量68pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)42最大サージ電流(A)15
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RAPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量20pFRoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)直流:16バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)3
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AAPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1厚さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズEXJZ静電容量3pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)最大定格電圧(V)直流:5バリスタ電圧(V)50
ieee 1394 変換特集