ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック) (16件のレビュー) 当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途 小勢力・100V両用 適合 スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2 ) 単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番 836-0045 質量(g) 約125 タイプ 小型 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3
防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式 12cmコーン型 定格入力(W) 3、1(スイッチ切換式) 入力インピーダンス(Ω) 3.3k(3W)、10k(1W) 音圧レベル(dB) (出力)92(1m/1W) 周波数特性 140Hz~20kHz(-20dB) コネクタ 即結端子 N、R、C 各3極 適合電線 Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線 使用温度範囲(℃) -20~50 防塵防水性能 防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず) 寸法(mm) Φ222×80(背面スポンジ含まず) 質量(kg) 1.4 仕上 本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm) 最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g) 約185(乾電池LR6XJ含む) 表示 電源、充電 仕上 黒色塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能 ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性 100Hz~15kHz 使用電池 充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池 (推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲 (温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命 約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子 設定保守用:USBマイクロ B アンテナ 内蔵アンテナ 防滴構造 IPx4相当 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256
チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
用途 小勢力用 仕様 防雨形 適合 1コ用スイッチボックス 色 ホワイト 質量(g) 約30 タイプ 埋込・露出取付用 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 JIS規格 C0920 IPX3 適合電線 単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm) 約18(参考値) 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×42×205 質量(g) 約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間) 約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx) 約200(1m前方電池初期時) 光源 スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類 LED 使用電池 単3形乾電池3本 防水仕様 非防滴構造(IPX0)
入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口
強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン)
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm
明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能
ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ
タッチセンサーで簡単操作
電球の種類 LED 光束(Lm) (明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値) 使用電池 単1乾電池×3本 保護等級 防滴:IPX2 質量(g) 約780(電池含む) 連続点灯時間(時間) 【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100 照度(Lx) (明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時] 付属品 乾電池エボルタNEO単1形3本 光源 ワイドパワー白色LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×110×175
電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g) 約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 使用電池 単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx) 【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 135×125×80 電池寿命 ■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性 防滴形(IPX1相当) 光束(Lm) 50 電球の種類 ワイドパワー白色LED
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm)
大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm) 約88(参考値) 色 ホワイト 耐水性 非防滴構造(IPX0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×105×115 質量(g) 約830(電池含) 電池寿命(連続時間) 約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx) 1200(1m前方電池初期時) 光源 ワイドパワー白色LED 3個 使用電池 単1形乾電池4本 電球の種類 LED
ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途 ネコのフン害の軽減に 仕様 1日10回動作で約半年使用可能 トラスコ品番 733-7990 セット内容 広角アダプター 材質 ABS樹脂 保護構造 IPX3(防雨形) 電源 単1乾電池×2本(別売) 有効面積(m2 ) 約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×244.5
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 色 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃) 70(1時間放置) 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性 JIS C 0920 IPX3適合
配線スペーサ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色 ダークグレー 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用場所 屋外・屋側 防水性 JIS C 0920 IPX4に適合
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
音声のみタイプです。
適合 JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き) 型式 露出型 質量(g) 約180 外形寸法(mm) 約99×131×33.6 電源(DC-V) 待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA 周囲温度(℃) (動作保証)-10~+50 動作湿度(%) (保証)90以下(ただし結露しないこと) 防水性 IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番 836-2045 質量(g) 約160(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) -10~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-13 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
仕様 【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃 付属品 USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ 色 ダークネイビー 電圧 AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】 質量(g) 160(キャップを除く) 電源 USB:8時間充電 消費電力 1W(AC100V 充電時) 表示 充電表示 使用の目安 7日 電池 Ni-MH蓄電池 駆動方式 回転モーター駆動 充電方式 USB充電 ヘッド仕様 フロート刃機構 本体寸法(cm) 高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く) 防水 防水設計(IPX7基準) 洗浄 清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
TOUGHBOOK FZ-N1E (Android11/電S) Wi-Fi Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BLUETOOHあり
仕様 ●CPU詳細:Qualcomm SDM660 64bit●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:バーコードリーダー、NFC準拠非接触ICカードリーダーライター●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android v11.0●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:照度、近接、加速度/ジャイロ(6軸)、地磁気●タッチパネル:対応 静電容量式マルチタッチパネル●ディスプレイサイズ:4.7型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:3100mAh●マルチタッチ:10フィンガー対応●メインメモリ:4●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードスロット●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):31mm●本体サイズ(H):74mm●本体サイズ(W):156mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:-20度2~50度、保管温度:-30度~70度、 湿度:30 % RH ~80 % RH (結露なきこと)●防水/防塵:防水あり(IPX8)、防滴あり(IPX6)、防塵あり(IP6X)●附属品:バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用) 、USBケーブル等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体は対象外、電池は対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:WiFi,Bluetooth、高周波利用設備●電波法:適合●電波法備考:WiFi,Bluetooth、高周波利用設備●駆動時間:12H 電源 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A 本体質量(g) 274 最大消費電力(W) 9 解像度 1280×720ドット スピーカー ツインスピーカー (100dBA) 、受話スピーカー ポインティングデバイス なし Webカメラ アウトカメラあり 約800万画素 (夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) / インカメラあり 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth あり Bluetooth v5.0(Class1) 内蔵マイク あり 3 マイク+ノイズサプレッサー 無線LAN あり IEEE 802.11a(W52/W53/W56) /11b/11g/11n/11ac準拠 セキュリティ機能 ARM TrustZone(内蔵) USB micro USBポート(Type-B) オフィスソフト なし
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:スイッチ 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:スイッチ 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
付属品 すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 色 レッド 質量(g) 約570 消費電力(W) 動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃) -10~+50 取付け方法 露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所 屋側 電波到達距離(m) 【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz) ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
表示灯(リング型) 屋外型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途 屋外型 材質 ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g) 135 消費電流(mA) 9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50 表示灯 リング型 結線方式 無極性 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm) 0.9~1.2 Cu
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB) 警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V) DC5/約3mA
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約2.7 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約1.9 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 グリップ、リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示 LED点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色 ブラック 質量(g) 【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む) 消費電力(W) 【待機時】約4【動作時】約10 電源 【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 使用距離範囲(m) 約100(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く) ディスプレイ 【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ 取付け方法 【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属) 防塵防水性能 IPX3 充電時間(時間) 約10 周囲温度(℃) 【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40 使用時間(時間) 【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50 cm以内) 画角 【水平】170°【垂直】110° 周囲湿度(%) 【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 欠品中
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 操作電圧(V) DC5/約3mA
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別 スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス 材質 亜鉛めっき鋼板 仕上 アクリル系溶剤塗装 扉形式 着脱タイプ
赤外線式検知器(屋外用Wビーム100) Panasonic(パナソニック) 欠品中
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
色 ブラック 使用温度範囲(℃) -20~+50 出力 検知:無電圧b接点(接点容量AC/DC24V 0.1A) 定格電圧(V) AC・DC12 消費電流(mA) 80(DC12V)、150(AC12V) 検知距離(m) 0.5~100 検知方式 投受光器間赤外線遮断 使用周囲照度(Lx) 受光面:50000以下 設置場所 屋外 ビーム長さ(mm) 120 防水性 IPX4
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ
お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える
バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる
持ち運んで見たい場所にすっきり置ける
置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 10v型 充電時間 モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命 モニター部内蔵:約3時間30分 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1024×縦600 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性 モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1