カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 大阪魂(2)
- ITW(16)
- サンコーテクノ(3)
- ネグロス電工(1)
- RS PRO(356)
- PITWORK(日産)(294)
- SPARKFUN(90)
- ホンダ(49)
- Mono Wireless(39)
- ITW SWITCHES(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
- AZLA(アズラ)(30)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- アイリスオーヤマ(13)
- フエニックス・コンタクト(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ブランドをもっと見る
「itw」の検索結果
特価

PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
PLC FP-X出入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X通信カセット
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設FP0アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台欠品中High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 熱電対カセット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xマスタメモリ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出力カセット(PNP)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X端子台21P
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 増設ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 増設I/Oユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台17日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台33日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xアナログ入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台欠品中High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE入力16点
PLC FP-X アナログ出力カセット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様アナログ出力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xパルス入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。規格UL/C-UL、CE
プログラマブルコントローラFP-X
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
PLC FP-X アナログI/Oカセット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様アナログ入力2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch アナログ出力1点、0-10V or 0-20mA、12ビット、1ms/1ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE