カテゴリ

  • 電気材料(116)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電動工具(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,186)
  • C’ultiva(カルティバ)(917)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • GIVI(ジビ)(308)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](260)
  • StarTech.com(146)
  • 大阪魂(96)
  • I-VALUE(87)
  • エレコム(81)
  • サンワサプライ(79)
  • VARIVAS(79)
  • オーム電機(66)
  • MARWI(63)
  • SKC(環境測定)(57)
  • brembo(51)
  • YAMAZEN(山善)(48)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(46)
  • LIVRE(リブレ)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)絶縁被覆付棒型圧着端子Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20個)ほか
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2258長さ(mm)約120幅(mm)約70ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ-コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
コンセント個数3
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)接地角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止めダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止めコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ埋込抜け止めコンセントコンセント個数1適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
コスモシリーズ 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なし(接地送り端子あり)タイプシングルタイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4APanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ白・緑タイプ埋込扉付コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)15A20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付Panasonic(パナソニック)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプコンセント個数1個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)