電気材料 (112) 空調・電設資材 (5) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2 ,3.5mm2 仕様 巻締端子式 形状 平刃タイプ 色 ミルキーホワイト 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15/20 適合プレート フルカラー3コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2452 色 オフホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2258 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ - コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113・WF7005等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 巻締端子式 色 ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 250V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 埋込抜け止めコンセント コンセント個数 1 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V) 125 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ コンセント個数 2個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A、125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 耐久性 (アンモニアガス)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A) 15・20兼用 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格出力 DC5V/2.4A 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 USBポート数 1 定格入力 AC100V(50/60Hz)/25VA
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 色 白・緑 タイプ 埋込扉付コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送り端子なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー1コ用
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 C(3路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)