電気材料 (117) 空調・電設資材 (5) 電動工具 (3) 建材・エクステリア (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2 ,3.5mm2 仕様 巻締端子式 形状 平刃タイプ 色 ミルキーホワイト 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種別 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15/20 適合プレート フルカラー3コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V
絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1箱(20個)ほか
当日出荷
用途 住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 色 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ - コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113・WF7005等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2452 色 オフホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 巻締端子式 色 ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 250V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2258 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 埋込抜け止めコンセント コンセント個数 1 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V) 125 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ コンセント個数 2個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送り端子なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー1コ用
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 耐久性 (アンモニアガス)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A) 15・20兼用 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V) 250 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15・20兼用 形状 平刃タイプ コンセント個数 1個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格 320VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 C(3路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 色 白・緑 タイプ 埋込扉付コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用