カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- CKD(11)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- 住友重機械工業(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 旭精工(6)
- エスコ(6)
- 矢崎化工(5)
- Optibelt(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ヨシカワ(3)
- Gクラフト(3)
- SMC(2)
- スバル(2)
- 東京発条製作所(2)
- スマートバリュー(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「j-119」の検索結果

AQ-J ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から83日以内出荷1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
ステンレス薄鋼電線管
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付取付天井直付型材質(本体)アルミ制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)色温度(K)5000光源色昼白色安定器補足:<約5~100%連続調光型>材質(アーム)亜鉛鋼板光源寿命60000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能エコロジー商品省エネ