カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 住設機器(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • CKD(19)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • SMC(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(22)
  • スバル(30)
  • トヨタ(43)
  • ナブテスコサービス(9)
  • ナリカ(46)
  • ニッサン(11)
  • ホンダ(399)
  • 日東工業(9)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • 昭和技研工業(10)
  • 神東塗料(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j46」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
    耐熱性70℃±2℃(3時間)
  • iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコキュート Jシリーズ 460L 給湯専用 Panasonic(パナソニック)

    エコキュート Jシリーズ 460L 給湯専用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1セット
    10日以内出荷
    【給湯専用タイプ】キッチンや洗面などへの給湯に特化したシンプルなタイプです。【ぬくもりチャージ】残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【リモコン同梱】給湯専用リモコンを本体に同梱しています。
    用途一般家庭での給湯(キッチン・洗面・シャワーなど)に。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプ給湯専用電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズJシリーズタンク容量(L)460使用地区一般地仕様設置場所屋外設置水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート Jシリーズ 460L セミオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート Jシリーズ 460L セミオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1セット
    10日以内出荷
    【セミオートタイプ】お湯はりは自動、追いだき・保温は手動で行うシンプルなタイプです。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温など)に。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン(セミオート用)タイプセミオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズJシリーズタンク容量(L)460使用地区一般地仕様設置場所屋外設置水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート Jシリーズ 460L フルオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート Jシリーズ 460L フルオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    10日以内出荷
    【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズJシリーズタンク容量(L)460使用地区一般地仕様設置場所屋外設置
  • エコキュート Jシリーズ 460L フルオート Panasonic(パナソニック)

    エコキュート Jシリーズ 460L フルオート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    10日以内出荷
    【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズJシリーズタンク容量(L)460使用地区一般地・耐塩害仕様設置場所屋外設置水圧標準高圧(190kPa)
46φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 46φ