エコキュート Jシリーズ 460L 給湯専用
【給湯専用タイプ】キッチンや洗面などへの給湯に特化したシンプルなタイプです。
【ぬくもりチャージ】残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。
【リモコン同梱】給湯専用リモコンを本体に同梱しています。
- 用途
- 一般家庭での給湯(キッチン・洗面・シャワーなど)に。
- セット内容
- 貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
- タイプ
- 給湯専用
- 電源(V)
- 単相200V (50-60Hz)
- シリーズ
- Jシリーズ
- タンク容量(L)
- 460
- 使用地区
- 一般地仕様
- 設置場所
- 屋外設置
- 水圧
- 標準高圧(190kPa)
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は給湯専用リモコンを同梱しています。※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電気給湯機 の新着商品
カテゴリ








