カナル型イヤホン RP-HJE150Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
ステレオインサイドホン マイク付きPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
その他リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ直径(Φmm)(使用ユニット)10.7質量(g)約15(コード含む)/約3(コード除く)コード長さ(m)約1.2マイクロホンモノラルインピーダンス16Ωプラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ)再生周波数帯域(Hz)6~23000最大入力(mW)200(※IEC(国際電気標準会議)音圧感度(dB/mW)100
フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
立ったままでさっとキャッチ&リリース手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
サイドアダプター L1700Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
敷居を床の上にのせて施工する場合に使用します。引戸の敷居、開き戸見切縁(幅111mm)、上吊引戸用見切縁(幅82・125・162mm)に使用できます。
付属品接着剤材質ABS樹脂長さ(mm)1700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
段差スペーサー L1650Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
床面の段差が3mmの場合に使用します。引き戸の敷居、開き戸見切縁(幅111mm)、上吊引戸用見切縁(幅82・125・162mm)に使用できます。
材質ABS樹脂長さ(mm)1650ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 本体側部材Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
立ったままでさっとキャッチ&リリース手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂固定方法マグネットでホールド
フラットドアストッパー 自動ロック式Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)色サテンシルバー色(塗装)梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
段差対応部材Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
戸襖ドア用見切縁(集成材) 厚壁用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様特殊樹脂シート仕上げ長さ(mm)830寸法(mm)830×158×15色かえで柄(メープル)ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品納まり片開きドア用
ベリティス同柄化粧板 インテリアパネルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
建具の現場造作や納まり時の調整部材として使います。すき間を隠す幕板としても使えます。
幅(mm)909厚さ(mm)2.7基材MDF(裏面防湿シート貼り)表面樹脂化粧シート貼り
戸襖ドア用見切縁(集成材) 薄壁用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様特殊樹脂シート仕上げ長さ(mm)830寸法(mm)830×126×15色かえで柄(メープル)ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品納まり片開きドア用
直付レール 1間片引きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)1596(レール)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)関連資料(0.11MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
上吊り引戸用見切縁 長さ3230mmPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)3230寸法(mm)3230×82ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645~2073
上吊り引戸用見切縁 長さ1600mmPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)1600寸法(mm)1600×25ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1646~2073
敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
直付レール 1.5間(2枚引き)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)2380(レール)関連資料(0.09MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)2430枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
細敷居 1間幅狭片引きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1404(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1405
直付レール 1.5間(3枚引違い)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)2380(レール)関連資料(0.25MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)2430枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
直付レール 1間引違いPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)1596(レール)関連資料(0.11MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
直付レール 0.75間片引きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)1141(レール)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
直付レール 1間幅狭片引きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)1396(レール)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
細敷居 0.75間片引きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1149(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1150
細敷居 1間片引きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1604(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1605