カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- 建築金物(6)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 防災用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(891)
- C’ultiva(カルティバ)(141)
- JSH(60)
- JST(日本圧着端子製造)(1,064)
- JSグループ(190)
- NETGEAR(51)
- PISCO(ピスコ)(147)
- SMC(642)
- SPARKFUN(66)
- TRUSCO(67)
- VISHAY(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(280)
- イスカル(59)
- エレコム(173)
- タンガロイ(144)
- ホンダ(800)
- メディアカバーマーケット(102)
- 三共製作所(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「js」の検索結果
特価

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
エボルタ増量パック
Panasonic(パナソニック)¥569~税込¥626~1パック(5本)ほか当日出荷長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。種類アルカリ電圧(V)1.5
Panasonic 乾電池 エボルタ
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081パック(14本)当日出荷長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
Panasonic アルカリ乾電池
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)ほか当日出荷使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
Panasonic 乾電池 エボルタネオ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281パック(14本)当日出荷パナソニック史上No.1長もち(※1)!長もち性能10%アップ(※2)!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!(※3)銀の力でガスを削減する「液もれ防止(※4)製法Ag+」採用!用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 エボルタネオ エボルタ質量(g)約11(1本)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ10.5×44.5(1本)大きさ単4形保存期間(年)10入数(本)14
Let’s note SV用バッテリーパック(L)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
Let’s note SV用バッテリーパック(S)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
CF-33用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個欠品中CF-33用のバッテリーパックです。仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-36
Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
TOUGHPAD M1用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続せず●電波法備考:非対象 電界発生せず
アルカリ乾電池単4形5P
Panasonic(パナソニック)¥598税込¥6581パック(5本)当日出荷幅広い機器に使える長持ち&ロングセラー乾電池です。オキシライドの技術を採用し、さらに長もちパワ-アップを実現!負極材料の改良により対漏液性能反応性の向上で、安全性と発電効率アップを両立。寸法(mm)Φ10.5×44.5質量(g)11(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5
SR/QR用バッテリー(標準)(カームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合●電波法備考:付属品のためRoHS指令(10物質対応)対応
Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗材質鋼板製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)320角
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗材質鋼板製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)270角
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥6,098税込¥6,7081台4日以内出荷防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗材質鋼板製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)240角




動作補助手すり I型セット
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個(1パック×10個)5日以内出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態8本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバー別売り
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100


動作補助手すり 抗ウイルス加工 I型セット品
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)。