アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!
連続使用放電性能約10%アップ
- 形状
- 単3形
- 寸法(mm)
- 約Φ14.5×50.5
- 質量(g)
- 約23/1本あたり
- タイプ
- アルカリ乾電池
- 電圧(V)
- 1.5
- 包装形態
- 8本入シュリンク お買得パック
- 使用推奨期限
- 10年
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個(1パック×10個)
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※従来品比 単3:LR6XJ 使用推奨期限2030年3月以前品
家電 の新着商品
カテゴリ



























